※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
アルミニウム・ロール巻シム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.051
注文コード
25009856
品番
PB0.051AS69195
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
板厚・厚さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。
特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
206-6106
材質
焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
長さ(mm)
2500
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.051