※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
銅・ロール巻シム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.051許容差:±0.008
板厚(mm)
0.051
注文コード
25009865
品番
PB0.051CS68195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,290
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
厚さ・板厚
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。
延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
206-6126
材質
アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)
厚さ(mm)
0.051許容差:±0.008
板厚(mm)
0.051
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ2.5