※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25009960
品番
PB0.10LS22610
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。
特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
207-0320
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.10許容差:±0.012
板厚(mm)
0.10
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25