※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
真鍮・ロール巻シム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.20許容差:±0.019
板厚(mm)
0.20
注文コード
25010100
品番
PB0.20BS17974
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・板厚
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
206-6116
材質
冷間圧延されたCDA260合金
厚さ(mm)
0.20許容差:±0.019
板厚(mm)
0.20
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ2.5