※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
銅・ロール巻シム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.254許容差:±0.013
板厚(mm)
0.254
注文コード
25010136
品番
PB0.254CS68450
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・板厚
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。
延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
206-6133
材質
アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)
厚さ(mm)
0.254許容差:±0.013
板厚(mm)
0.254
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ2.5