※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス・ロール巻シム(SUS316)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25010154 品番 PB0.25LS22625
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。
特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。

用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 トラスコ品番207-0321 材質ステンレス(SUS316) 厚さ(mm)0.25許容差:±0.03 板厚(mm)0.25 寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする