※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.30許容差:±0.03
注文コード
25010197
品番
PB0.30LS22630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。
特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
207-0322
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.30許容差:±0.03
板厚(mm)
0.30
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25