※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
ステンレス・ロール巻シム(SUS302)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25010206
品番
PB0.30LS22976
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
207-0310
材質
ステンレス(SUS302)
厚さ(mm)
0.30許容差:±0.03
板厚(mm)
0.30
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25