※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮・ロール巻シム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)0.80許容差:±0.066 板厚(mm)0.80 注文コード25010319 品番PB0.80BS17980
参考基準価格(税別)¥18,050 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は厚さ・板厚など8種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。

用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 トラスコ品番206-6122 材質冷間圧延されたCDA260合金 厚さ(mm)0.80許容差:±0.066 板厚(mm)0.80 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする