※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25010328
品番
PB0.80LS22650
参考基準価格(税別)
¥24,620
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。
特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
トラスコ品番
207-0326
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.80許容差:±0.064
板厚(mm)
0.80
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25