PRO5 蓄圧式噴霧器 GLORIA 25010355 PRO5 蓄圧式噴霧器 GLORIA 25010355

蓄圧式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25010355 品番PRO5
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐油の蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。

用途油剤防錆剤等の散布に。 トラスコ品番868-8952 材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン 幅(mm)175 高さ(mm)520 奥行(mm)175
注意
※「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする