ザーレン
ザーレンの ガンノズル・ホース
ザーレンの ポンプ用ガンノズル
オイル用ガン(流量計付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25010364
品番
SE31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オイルの吐出量が手元で確認できます。
リセットもワンタッチでOKです。
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
軽量で操作が簡単です。
用途
エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。
仕様
計測値:0.01〜999.9
トラスコ品番
137-5817
電源
単4電池×2本(付属)
接続ねじ
1/2BSP(F)
流量(L/min)
0〜30
許容圧力(MPa)
5
誤差
±0.5%