RUKO
スパイラルステップドリル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、7、8、9、10、11、12
表面処理
ルナテックコーティング(チタンアルミニウムコーティング)
注文コード
25010398
品番
101082P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・表面処理・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。
先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。
RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途
被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)
トラスコ品番
161-0596
材質
ハイス
全長(mm)
105
色
パープル
段数
7段
シャンク
三面取
表面処理
ルナテックコーティング(チタンアルミニウムコーティング)
段幅(mm)
10
穴あけ寸法(Φmm)
6、7、8、9、10、11、12
シャンク径(mm)
6