曜日別特売
101087PRO スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO 25010425

 

101087PRO スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO 25010425
101087PRO スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO 25010425

スパイラルステップドリル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット表面処理ルナテックコーティング注文コード25010425品番101087PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。
先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。
RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。

用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)トラスコ品番161-0600セット内容101082P、101083P、101084P材質ハイスパープルシャンク三面取表面処理ルナテックコーティング段幅(mm)10入数(本)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする