回転パーツスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番194-8050 注文コード25010450 品番RFO-690-BK
参考基準価格(税別)¥96,520 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。

用途多種多様なパーツの管理に。 仕様引出し内プラボックス:4段 トラスコ品番194-8050 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル 幅(mm)0.5 厚さ(mm)1 高さ(mm)1280 奥行(mm)518.3 間口(mm)449 引出しの色透明 最大積載量(kg/台)90 引出し90 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)80.8×72.2×79.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする