SHUTER
SHUTERの はんだ用品
SHUTERの 基板周辺工具
SHUTERの パーツケース
回転パーツスタンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
194-8052
注文コード
25010468
品番
RFO-848-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥49,462
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。
用途
多種多様なパーツの管理に。
仕様
引出し内プラボックス:4段
トラスコ品番
194-8052
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル
幅(mm)
0.2
厚さ(mm)
0.4
高さ(mm)
430
奥行(mm)
518.3
間口(mm)
449
引出しの色
透明
最大積載量(kg/台)
19.2
引出し
48
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
58.4×54.9×63.5