曜日別特売
CT-H7-BK 重量カート(7段引出しタイプ) SHUTER 25010495

重量カート(7段引出しタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25010495品番CT-H7-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。

用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8058材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数1段引出し数7キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
注意
※車上渡し条件

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする