重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25010520 品番CT-H3A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。

用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8060 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
注意
※車上渡し条件

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする