SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
重量カート パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25010538
品番
CW61-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです。
パンチングパネル仕様になっています。
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番
194-8062
材質
スチール(亜鉛メッキコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
632
奥行(mm)
25
間口(mm)
674
キャスター径(Φmm)
100
注意
※車上渡し条件