SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
重量キャビネットカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25010556
品番
TC2-L25-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。
用途
工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。
トラスコ品番
194-8064
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
1015
奥行(mm)
460
間口(mm)
680
キャスター径(Φmm)
125
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
400
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:(浅型)569×397×60、(深型)569×397×138
引出し
浅型5、深型2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません