重量キャビネットカート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25010565 品番 TC-H25-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。

用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。 トラスコ品番194-8065 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)975 奥行(mm)460 間口(mm)671 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)400 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:(浅型)308×397×70、(深型)308×397×150、(縦型)224×397×704 引出し浅型5、深型2、縦1 引出し高さ(mm)75/154

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする