SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
重量キャビネットカート パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25010590
品番
W61-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
重量用キャビネットカート 「TC-25-BK」と「TC-H25-BK」専用のパネルです。
用途
工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。
トラスコ品番
194-8067
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
700
奥行(mm)
32
間口(mm)
656