SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
重量キャビネットカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25010608
品番
TC-S23-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。
用途
工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。
トラスコ品番
194-8069
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
779
奥行(mm)
342
間口(mm)
570
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:(浅型)479×293×60、(深型)479×293×138
引出し
浅型3、深型2
引出し高さ(mm)
72/147