※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数収納:TW-BT-40 28個 付属品カギ2枚 仕様BT-40:28台 注文コード25010714 品番NTW-4B2D-BT40-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はホルダー数・付属品・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。

用途ツーリング工具の効率的な保管に。 付属品カギ2枚 仕様BT-40:28台 トラスコ品番194-8080 材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン ホルダー:赤 高さ(mm)810 奥行(mm)650 間口(mm)1002 引出し数2 キャスター径(Φmm)100 ホルダー数収納:TW-BT-40 28個 色(本体)ブラック 均等積載量(kg/段)25 最大積載量(kg/台)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする