SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの パネルラック(コンテナラック)
SHUTERの パネルラック(コンテナラック)本体
スタッキングパーツコンテナ用 両面カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25010748
品番
MS-HC-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
932×619×958
用途
部品、部材の効率的な管理に。
トラスコ品番
194-9032
材質
スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
958
奥行(mm)
619
間口(mm)
932
ポケット数
最大48
色(本体)
ブラック
棚段数(段)
両面3
最大積載量(kg/台)
250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません