スタッキングパーツコンテナ用 両面カート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25010757 品番 MS-HK-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)893×600×1593 用途部品、部材の効率的な管理に。 トラスコ品番194-9031 材質スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1593 奥行(mm)600 間口(mm)893 ポケット数最大56 色(本体)ブラック 棚段数(段)片面7 最大積載量(kg/台)250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする