ボンベ運搬車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25010766 品番 CAB50E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

酸素7000L容器の運搬用です。
CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。

用途酸素用ボンベなどの運搬用。 トラスコ品番195-0773 材質本体:スチール、車輪:ゴム 全長(mm)1230 ブルー 奥行(mm)500 全幅(mm)740 全高(mm)1230 キャスター400mm 均等荷重(kg)250 収納本数(本)2 すくい板長さ(mm)500 すくい板幅(mm)535 最大積載量(kg/台)250
注意
※運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする