SORI
SORIの 運搬機器
SORIの 運搬車輛機器
SORIの ボンベ運搬車
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25010775
品番
CAB50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
酸素7000L容器の運搬用です。
CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途
酸素用ボンベなどの運搬用。
トラスコ品番
195-0774
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
全長(mm)
1585
色
ブルー
奥行(mm)
500
全幅(mm)
735
全高(mm)
1585
キャスター
400mm
均等荷重(kg)
250
収納本数(本)
2
すくい板長さ(mm)
500
すくい板幅(mm)
535
最大積載量(kg/台)
250
注意
※運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません