SORI
SORIの 運搬機器
SORIの 運搬車輛機器
SORIの タイヤ・部品
ボンベ運搬車 補助輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25010784
品番
OPTCAB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
オプションの補助輪です。
CAB50E、CAB50Cに取り付け、安定した運搬が可能です。
用途
酸素用ボンベなどの運搬用。
トラスコ品番
195-0775
適合本体
CAB50E、CAB50
材質
スチール
全長(mm)
435
色
ブルー
高さ(mm)
870
キャスター
100mm
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
250
注意
※運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。