SORI
SORIの ワゴン
SORIの スチールワゴン
SORIの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン用オプション オプションセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
25010800
品番
705100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます。
用途
工具等の引掛け用に。
トラスコ品番
195-0788
セット内容
フック:705209×4個、705216×3個、705346×3個、705353×4個、 705377×6個、リング:705551×2個、705582×1個、ホルダー:705674×1個、705667×1個、 705698×1個、705711×2個
材質
スチール
色
シルバー