システムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25011089 品番SKRQ200TCZAPG003
参考基準価格(税別)¥16,258 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い操作性を誇る専用のツールカートと連結して使用できます。
120kgの重みにも耐えられる頑丈な作りです。
ボックスを積み重ねて連結可能です。
本体の上蓋にはパッキンが埋めこまれており、高い防水性と防塵性を備えています。
ポリアミド製のラッチは頑丈かつサビの心配もありません。
フタのガイドにクランプを取付けることで、あらゆるものの固定が可能です。

トラスコ品番195-0923 付属品パーツケース:小×4個、大×2個、本体用ディバイダ―×2枚、小物入れ用ディバイダ―×4枚 材質本体、パーツボックス、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、フタ(小物入れ):ポリカーボネート、ラッチ:ポリアミド 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 高さ外寸(mm)190 外寸法・奥行(mm)385 外寸法・間口(mm)585 有効内寸法・間口(mm)519 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)97
注意
※クランプ別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする