※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25011168
品番
WMC5C053S4L40
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。
コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
トラスコ品番
209-1147
材質
5%コバルトハイス鋼
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
1.5