外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×350
付属品中皿
仕様南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番195-5857
材質本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:アラミド樹脂
質量(kg)2.88
色ブラック(レッドカバー)
容量(L)36.8
耐荷重(kg)25
内容積(L)36.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350
保護等級IP54
高さ外寸(mm)350
外寸法・奥行(mm)350
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)362
有効内寸法・奥行(mm)297
有効内寸法・高さ(mm)282