SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204 SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204 SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204 SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204 SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204 SKRWC1HDPZCZAPG001 ツールボックス”WHEEL HD Compact” PATROL 25011204

ツールボックス”WHEEL HD Compact”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25011204 品番SKRWC1HDPZCZAPG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
本体を二つに分けて使用出来ます。
本体に4つのパーツケースが付いています。
キャスター付きで持ち運びに便利です。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。

付属品中皿、パーツケース(ERG2PCZEPG001):4個 仕様南京錠(別売):取付不可 トラスコ品番195-5897 材質本体、カバー、中皿:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:ポリアミド ブラック 耐荷重(kg)40 内容積(L)68.0 高さ外寸(mm)710 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)495 有効内寸法・間口(mm)362×297×282+315×257×270
注意
※南京錠は取付穴はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする