用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20〜10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170〜170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0〜35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS