樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25011299 品番9710000031311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。
組立も簡単で手軽に利用できます。
組立時間の目安は約15分/二人です。

トラスコ品番206-3183 材質ポリプロピレン(PP) ベージュ 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)650 耐荷重(kg)45 棚板数(枚)大1・小3 床面積(m2)0.29 有効内寸法・間口(mm)565 有効内寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・高さ(mm)1635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする