KETER
KETERの バルコニーまわり
KETERの 収納庫
樹脂製物置”エクセレンス” BASEタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25011308
品番
9709000031312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。
組立も簡単で手軽に利用できます。
組立時間の目安は約10分/二人です。
トラスコ品番
206-3184
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ベージュ
高さ(mm)
970
奥行(mm)
450
間口(mm)
650
耐荷重(kg)
30
棚板数(枚)
2
床面積(m
2
)
0.29
有効内寸法・間口(mm)
565
有効内寸法・奥行(mm)
393
有効内寸法・高さ(mm)
783