ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの ボール超硬エンドミル
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25011728
品番
WM230BE050652
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
センターカット形状のため汎用的です。
用途
被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
トラスコ品番
208-7024
材質
超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
52
刃長(mm)
14
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6