ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの ボール超硬エンドミル
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25011737
品番
WM230BE060652
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センターカット形状のため汎用的です。
用途
被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
トラスコ品番
209-1469
材質
超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
52
刃長(mm)
16
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6