ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25011798
品番
WMX104S6L50
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。
新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途
被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。
トラスコ品番
209-1483
材質
5%コバルトハイス鋼
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
2.5