GELG
GELGの ガソリン・軽油携行缶
GELGの 携行缶本体
ガソリン携行缶用ノズル ノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25011877
品番
857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5L、10L、20Lサイズのジェリカンに使用できます。
用途
ガソリンの給油などに。
トラスコ品番
206-8331
材質
スチール
色
グリーン
ノズル長(mm)
Φ20×310
危険物の類別
非危険物