GELG
GELGの ガソリン・軽油携行缶
GELGの 携行缶本体
ガソリン携行缶用ノズル ノズル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25011886
品番
847
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5L、10L、20Lサイズのジェリカンに使用できます。
用途
ガソリンの給油などに。
トラスコ品番
206-8332
材質
ステンレス(AISI304)
色
ステンレス
ノズル長(mm)
Φ20×310
危険物の類別
非危険物