ALLIT
ALLITの 物品棚/収納用品
ALLITの パネルラック(コンテナラック)
ALLITの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルラックセット”StorePlus Set P”
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25012096
品番
455125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。
工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
パネル(大):450×20×540、パネル(小):270×20×340mm
コンテナ数
大×4個、中×8個、小×16個
付属品
フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個
トラスコ品番
207-1254
材質
ポリプロピレン
コンテナ
(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー
色(本体)
ブラック
最大積載量(kg/台)
42