曜日別特売
FD 505 リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato 25012489

FD 505 リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato 25012489
FD 505 リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato 25012489

リミットスイッチ”FDシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:ワンウェイローラ05形接点構成1NO+1NC注文コード25012489品番FD 505
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。

トラスコ品番207-4712形状アクチュエータ:ワンウェイローラ05形幅(mm)40高さ(mm)119.3奥行(mm)36.5接点構成1NO+1NC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする