マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状アクチュエータ:レバー D42形 注文コード25013067 品番MKV11D42
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は形状など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。

トラスコ品番207-4691 形状アクチュエータ:レバー D42形 幅(mm)49.2 高さ(mm)45.7 奥行(mm)17.4 端子の種類ねじ締め端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする