曜日別特売
FL 901 リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato 25013539

FL 901 リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato 25013539
FL 901 リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato 25013539

リミットスイッチ”FLシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:プランジャ01形注文コード25013539品番FL 901
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。

トラスコ品番207-4827形状アクチュエータ:プランジャ01形幅(mm)56高さ(mm)81.6奥行(mm)31.5接点構成2NC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする