Pizzato
リミットスイッチ”FMシリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
形状
アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形
注文コード
25014248
品番
FM 556
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
トラスコ品番
207-4925
形状
アクチュエータ:調整ローラ・ノッチレバー56形
幅(mm)
30.8
高さ(mm)
107.4~166.4
奥行(mm)
31.5
接点構成
1NO+1NC
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応