Poeppel
Poeppelの プラグ・止め輪・ピン
Poeppelの プラグ・キャップ
Poeppelの キャップ
フレキシブル保護キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25014975
品番
201091200L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50〜120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。
用途
突起物の保護に。
トラスコ品番
217-8949
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
イエロー
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
9.2〜9.4