201106000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25014984 201106000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25014984 201106000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25014984

フレキシブル保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25014984 品番 201106000L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50〜120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途突起物の保護に。 トラスコ品番217-8950 材質熱可塑性エラストマー(TPE) イエロー 寸法H(mm)6 寸法d(mm)10〜10.7 適合ねじM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする