201121000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015000 201121000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015000 201121000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015000

フレキシブル保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25015000 品番 201121000L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50〜120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途突起物の保護に。 トラスコ品番217-8951 材質熱可塑性エラストマー(TPE) イエロー 寸法H(mm)10 寸法d(mm)11.9〜12.8 適合ねじM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする